Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-800 - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermopapier - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 148 mm/Sek. - USB 2.0, USB-Host (QL800ZG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3394445
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800ZG1
EAN/GTIN:
     4977766769181
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother QL-800 - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermopapier - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 148 mm/Sek. - USB 2.0, USB-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  QL800ZG1
Modell  QL-800
EAN/UPC  4977766769181

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother QL-800 - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - zweifarbig (monochrom)
Gewicht  1.15 kg
Lokalisierung  Deutschland
Max. Mediengröße  Rolle (6,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  62 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 93 Etiketten/Min.
Bis zu 148 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)  300 x 600 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, USB-Host
Barcodes  Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, EAN-8, EAN-13, ISBN-2, ISBN-5
Medientyp  Gestanzte Etiketten, label continuous paper
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, Spiegel
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Batterie  Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 0
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS 10.12.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.53 cm x 21.3 cm x 14.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - zweifarbig (monochrom)
Lokalisierung  Deutschland
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 93 Etiketten/Min.
Bis zu 148 mm/Sek
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)  300 x 600 dpi
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter  Ja
Barcodes  Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, EAN-8, EAN-13, ISBN-2, ISBN-5
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Gestanzte Etiketten, label continuous paper
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Max. Mediengröße  Rolle (6,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  62 mm
Mediengrößen  Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (2,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 100 mm, 62 x 29 mm
Max. Druckbreite  58 mm
Max. Drucklänge  1 m
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
1 x USB host
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien  62 mm x 5 m black/red paper tape, 29 x 90 mm labels (100 labels)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Batterie  
Typ  Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl  1
Enthalten  0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS 10.12.x
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.53 cm
Tiefe  21.3 cm
Höhe  14.2 cm
Gewicht  1.15 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - zweifarbig (monochrom)
Lokalisierung:
Deutschland
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 93 Etiketten/Min. , Bis zu 148 mm/Sek
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0, USB-Host
Max. Auflösung (S/W):
300 x 600 dpi
Schriftschnitt undamp; Effekte:
Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter:
Ja
Medientyp:
Gestanzte Etiketten, label continuous paper
Kompatible Bänder:
DK-Schriftband
Max. Mediengröße:
Rolle (6,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
62 mm
Max. Druckbreite:
58 mm
Max. Drucklänge:
1 m
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B , 1 x USB host
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Typ:
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl:
1
Enthalten:
0
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Breite:
12.53 cm
Tiefe:
21.3 cm
Höhe:
14.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät brother, beschriftungsgerät, brother, ql800, etikettendrucker, ql800zg1, thermodirekt, cutter, zweifarbig, monochrom, rolle, mm/sek., usbhost, mmsek, host, label, printer, ptouch, touch, 698998, grau, stück, win/mac, 300dpi, rotschwarz, druck, autom., integrierte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,32*
€ 100,60*
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 101,65*
€ 6,90*
ab € 97,31*
€ 113,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.