Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-800 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7046051
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800ZG1
EAN/GTIN:
     4977766769181
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Brother QL-800 ist das Einstiegsmodell der QL-800er Serie. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion.
Brother QL-800 - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 148 mm/Sek. - USB 2.0, USB-Host - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Lokalisierung
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 93 Etiketten/Min. ¦ Bis zu 148 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, USB-Host
Barcodes
Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, EAN-8, EAN-13, ISBN-2, ISBN-5
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (2,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 100 mm, 62 x 29 mm
Medientyp
Gestanzte Etiketten, Etiketten-Endlospapier
Max. Druckbreite
58 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
62 mm
Max. Drucklänge
1 m
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
62 mm x 5 m schwarzes/rotes Papierband, 29 x 90 mm Etikette (100 Etikette)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.53 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
1.15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1 x USB host
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.