Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON LX Dual Direct Monitor Arm in Weiß - Monitor Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für 2 Bildschirme bis 68,60cm (27") , 33cm Höhenverstellung, VESA Standard und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373415
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-489-216
EAN/GTIN:
     0698833058208
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  ERGOTRON LX Dual Direct Monitor Arm in Weiß - Monitor Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für 2 Bildschirme bis 68,60cm (27") , 33cm Höhenverstellung, VESA Standard und
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-489-216
EAN/UPC  0698833058208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX Desk Dual Direct Arm - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Tischmontage (optional)
Montagekomponenten  Griff, Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Drehgelenke, Befestigungselemente, hinge, extension part
Neigung  75°
Schwenken  180°
Anheben  29.2 cm
Drehen  360°
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  7.9 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Griff, Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Drehgelenke, Befestigungselemente, hinge, extension part
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Befestigung  Tischmontage (optional)
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung  75°
Schwenken  180°
Anheben  29.2 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  7.9 kg
Mindestladegewicht  2.3 kg
Details  Portrait orientation, Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Farbe:
Weiß
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Befestigung:
Tischmontage (optional)
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung:
75°
Schwenken:
180°
Anheben:
29.2 cm
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
7.9 kg
Mindestladegewicht:
2.3 kg
Details:
Portrait orientation, Querformat
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer weiß, ergotron, dual, 45489216, direct, weiß, monitor, zoll, tischhalterung, bildschirme, zwei, monitore, desk, white, vesa, monitorarm, nebeneinander, series, 25inch, freestanding, direkt, weiss, 25zoll, kg.pro, display, belastbar, anheben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 206,74*
€ 238,56*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,07*
€ 241,12*
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 242,88*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 210,59*
€ 243,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 235,61*
€ 270,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.