Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - Memory - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3372560
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2203-L800
EAN/GTIN:
     4057185754446
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Memory - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26391-F2203-L800
Modell  
EAN/UPC  4057185754446

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu Memory - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Fujitsu S26391-F2203-L800

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Fujitsu S26391-F2203-L800
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Fujitsu S26391-F2203-L800
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, fujitsu 8gb ddr4 sodimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, 2133, fujitsu, ddr4, 26391, 2203, s26391f2203l800, s26391, f2203, l800, pc417000, dimm, 260pin, lifebook, a557, 17000, technology, solutions, modul, ungepuffert, nonecc, 2133mhz, ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 102,31*
€ 129,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,13*
€ 143,83*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 114,08*
€ 143,84*
10 Tage
13
€ 5,00*
ab € 121,91*
€ 153,29*
€ 6,90*
ab € 152,73*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.