Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Videokabel - DisplayPort / HDMI - DisplayPort (M) bis HDMI (M) - 3 m - abgeschirmt - Schwarz (11.99.5787)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3364403
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5787
EAN/GTIN:
     7611990145263
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Videokabel - DisplayPort / HDMI - DisplayPort (M) bis HDMI (M) - 3 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.99.5787
Modell  
EAN/UPC  7611990145263

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE Videokabel - DisplayPort / HDMI - 3 m
Kabel  Videokabel - DisplayPort / HDMI
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  3 m
Anschluss  1 x DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  1 x HDMI - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.1

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel
Unterstützte Schnittstellen  DisplayPort / HDMI
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  30
Kabelmantelmaterial  PVC
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.1
Länge  3 m
Beschichteter Stecker  Nickel
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  1 x 19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Technologie:
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
30
Kabelmantelmaterial:
PVC
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.1
Länge:
3 m
Beschichteter Stecker:
Nickel
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
1 x 19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, value displayport kabel 3,0m, displayport kabel, displayport kabel 3 meter, value, displayport, schwarz, männlich, mnnlich, 5787, 11995787, kabel, 11.99.5787, hdmi, uhdtv, adapterkabel, abgeschirmt, stst, stecker, st/st, fähig, dpultrahdtv, fhig, ultrahdtv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 24,81*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 29,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,99*
€ 38,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5785
ab € 2,59*
Ähnlich
VALUE
11.99.5786
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.