Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Select Flachbild Tischhalterung - Klemmen/Durchschrauben/Freistehend - 8 kg - 25,4 cm (10" ) - 68,6 cm (27" ) - 100 x 100 mm - Schwarz (NM-D335DBLACK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts by Newstar Select Flachbild Tischhalterung - Klemmen/Durchschrauben/Freistehend - 8 kg - 25,4 cm (10" ) - 68,6 cm (27" ) - 100 x 100 mm - Schwarz (NM-D335DBLACK)
Artikel-Nr.:
     2753I-3357242
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D335DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371445386
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Produkttext

Die Neomounts Select Tischhalterung, das Modell NM-D335DBLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 68,60cm (27") (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme, Standfuß oder Tischplattenbohrung. Neomounts Selects Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (30°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts Select NM-D335DBLACK hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 68,60cm (27") (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für zwei Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts Selects VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  8 kg
Maximale Bildschirmgröße  68,6 cm (27" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Montage  Klemmen/Durchschrauben/Freistehend
Abstand zur Wand (max)  8 cm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  0 - 450 mm
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Swivel Winkel  90°
Drehungswinkel  360°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  80 mm
Höhe  450 mm
Verpackungsbreite  326 mm
Verpackungstiefe  132 mm
Verpackungshöhe  460 mm
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  47,5 cm
Länge des Versandkartons  28 cm
Höhe des Versandkartons  34 cm
Menge pro Versandkarton  2 Stück(e)
Code des harmonisierten Systems  HS83025000
Anzahl pro Europalette  48 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
68,6 cm (27" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemmen/Durchschrauben/Freistehend
Abstand zur Wand (max):
8 cm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 450 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Swivel Winkel:
90°
Drehungswinkel:
360°
Produktfarbe:
Schwarz
Tiefe:
80 mm
Höhe:
450 mm
Verpackungsbreite:
326 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Breite des Versandkartons:
47,5 cm
Länge des Versandkartons:
28 cm
Höhe des Versandkartons:
34 cm
Menge pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Code des harmonisierten Systems:
HS83025000
Anzahl pro Europalette:
48 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, neomounts, newstar, nmd335dblack, d335dblack, 1027, desk, select, schwarz, mount, screens, black, tischhalterung, 16kg, q610656, zoll, 610656, tischklemme, 100x100, duo/schwarz/, inch, flat, screen, clamp, stand, 10"27", 2tft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.