Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3347644 Herst.-Nr.: 950811010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkttext Die Standard Miniatur-Sensor- Reihe S100, ist gerade mal 20 x 32 x 12 mm groß. Um die flexible Installation in Anlagen und Applikationen zu ren, sind die Sensoren mit 4 Befestigungsbohrungen versehen. Der Einbau der Sensoren erfolgt ohne Justierungsaufwand schnell und einfach und das Risiko von Manipulationen wird eliminiert. Mit dem neuen ASIC von Datalogic lassen sich die S100 über IO-Link Anschlusstechnik mit dualen Ausgangskanälen und ohne digitalem Ausgangs-Jitter während der Kommunikation programmieren und anpassen. Die Sensor Reihe wird durch den neuen Kontrast Sensor (W00 Modelle) erweitert die schnell, präzise und zuverlässig arbeiten.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 950811010, datalogic, reflexionslichtschranke, s100pr2a00pk, v/dc, lichtschranke, reflexions, s100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,94* | € 44,08* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,07* | € 44,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,14* | € 47,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,52* | € 75,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,96* | € 90,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|