Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3336494 Herst.-Nr.: DDX-CAM-DVI EAN/GTIN: 8716065328349 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistungen | | Produktfarbe | Schwarz | Anschluss 1 | USB, DVI-D | Anschluss 2 | RJ-45 | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss 1: | USB, DVI-D | Anschluss 2: | RJ-45 | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Maximale Video-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adder, ddxcamdvi, technology, module, adderview, computer, access, dvid, console, tastatur/video/maus, kvm)kabel, schwarz, tastaturvideomaus, kvmkabel, tastatur, video, maus, kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 151,87* | € 188,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 161,66* | € 200,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 169,32* | € 205,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|