Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M5082L - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Magenta - 4000 Seiten - für CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX 6220FX, 6250FX (CLT-M5082L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-332950
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M5082L
EAN/GTIN:
     8808993448135
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-M5082L - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Magenta - 4000 Seiten - für CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX 6220FX, 6250FX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-M5082L/ELS
Modell  CLT-M5082L
EAN/UPC  8808993448135

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-M5082L - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX 6220FX, 6250FX

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND
Samsung CLX 6220FX, 6250FX

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten
Entwickelt für:
Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND , Samsung CLX 6220FX, 6250FX

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, 5082, cltm5082l, magenta, m5082l, toner, hohe, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, clp620nd, 670n, 670nd;, clx6220fx, 6250fx, 0191628453085, 6220, 6250, 4000, 670nd, 620nd, 6220fx, laserdrucker, kapazität:, 4.000, seiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 114,86*
€ 146,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,97*
€ 147,05*
€ 5,50*
ab € 114,84*
€ 147,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.