| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLT-M5082L Herst.-Nr.: CLT-M5082L EAN/GTIN: 8808993448135 |
| |
|
| | |
| Farbe: magenta, (ca. 4.000 Seiten) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLP-620ND; CLP-670, CLX-6220FX, CLX-6250FX | Farbtoner-Seitenleistung: | 4000 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |