Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Cyan - Trommel-Kit - für OKI MC573dn; C532dn, 542dn (46484107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3325339
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46484107
EAN/GTIN:
     5031713068150
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Cyan - Trommel-Kit - für OKI MC573dn; C532dn, 542dn
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  46484107
Modell  
EAN/UPC  5031713068150

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Cyan - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Kompatibel mit  OKI MC573dn; C532dn, 542dn

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI MC573dn
OKI C532dn, 542dn

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten
Farbkategorie:
Blau
Kompatibel mit:
OKI MC573dn , OKI C532dn, 542dn

Kompatible Geräte:
OKI:
C 532 DN; C 542 DN; MC 563 DN; MC 573 DN
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 46484107, cyan, trommeleinheit, original, mc563dn, c542dn, mc563dnw, mc563dnw;, c532/mc573, c532mc573, c532, mc573, trommel, 30.000, seiten, 30000, drum, c532dn/c542dn/, mc573dn, c532dnc542dn, c532dn, mc563, bildtrommeleinheit, c532/c542/mc563/mc573, reichweite
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 39,31*
€ 51,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 39,26*
€ 52,08*
1 Tag
42
€ 7,50*
ab € 39,62*
€ 52,16*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 39,92*
€ 52,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,23*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 38,22*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,33*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,12*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 54,43*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 54,19*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 55,45*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 24,09*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 148,24*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 148,52*
Ähnlich
OKI
46490607
ab € 149,65*
Ähnlich
OKI
46490608
ab € 82,84*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 45,47*
Ähnlich
WhiteBox
46490402
ab € 15,05*
Ähnlich
WhiteBox
46490403
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.