Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CVGB34910BK Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz - Edelstahl (CVGB34910BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3252026
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CVGB34910BK
EAN/GTIN:
     5412810289974
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel

Produkttext

Dieser HDMI Adapter verwandelt Ihr DVI-Kabel in einen HDMI Stecker.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  95 mm
Verpackungsart  Polybag
Paketgewicht  27 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Verpackungsart:
Polybag
Paketgewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapter dvi, adapter dvi dvi, nedis, cvgb34910bk, 34910, dvid, hdmiverbinder, 1polige, buchse, videokabeladapter, hdmi, standard, schwarz, edelstahl, verbinder, polige, videokabel, adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.