Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Toner 406052 /407642 - Schwarz - Kapazität: 2.000 Seiten (406052 /407642)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-324520
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407642
EAN/GTIN:
     4961311037221
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Ricoh - Tonerpatrone (ersetzt Ricoh Type SP C220E) - Geringe Ergiebigkeit Schwarz - 2200 Seiten - für Lanier SP C220; Gestetner SP C220; Nashuatec SP C220; NRG SP C220; Rex Rotary SP C220
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ricoh
Hersteller Art. Nr.  406144
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ricoh - Tonerpatrone - Geringe Ergiebigkeit - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Geringe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung
Entwickelt für  Lanier SP C220N; Gestetner SP C220N; Nashuatec SP C220N; NRG SP C220N; Rex Rotary SP C220N; Aficio SP C220N

Ausführliche Details

Allgemein  
Kompatible Kassette  Ricoh Type SP C220E
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Patronenleistung  Geringe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lanier SP C220N
Gestetner SP C220N
Nashuatec SP C220N
NRG SP C220N
Rex Rotary SP C220N
Ricoh Aficio SP C220N

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Kompatible Kassette:
Ricoh Type SP C220E
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Patronenleistung:
Geringe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP C 220 A; Aficio SP C 220 n; Aficio SP C 220 s; Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 221 n; Aficio SP C 221 sf; Aficio SP C 222 dn; Aficio SP C 222 sf; Aficio SP C 240 dn; Aficio SP C 240 sf
NRG:
SP C 220 S; SP C 220 Series; SP C 221 N; SP C 221 SF; SP C 222 DN; SP C 222 SF; SP C 240 DN
Infotec:
Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 222 DN; Aficio SP C 222 SF
Lanier:
SP C 222 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, ricoh toner schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz, 407642, ricoh, schwarz, toner, 406052, 2000, 406094, c220e, black, type, seiten, original, ct220, cartridge, 406094/407642, 2.000, 4961311893827, 406094407642, tonerpatrone, spc220, 2000s, allinone, unit, spc220s/spc221sf/spc222sf, c240dn/sf, aficio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 56,28*
€ 74,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,15*
€ 74,78*
€ 4,50*
ab € 57,33*
€ 75,01*
€ 5,95*
ab € 57,37*
€ 75,06*
2 Tage
41
€ 7,50*
ab € 57,65*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Ähnlich
Ricoh
406141
ab € 62,77*
Ähnlich
Ricoh
406143
ab € 62,78*
Ähnlich
Ricoh
406054
ab € 62,77*
Ähnlich
Ampertec
406094
ab € 42,78*
Ähnlich
Ampertec
406097
ab € 47,25*
Ähnlich
Ampertec
406100
ab € 45,48*
Ähnlich
Ampertec
406106
ab € 47,66*
Ähnlich
WhiteBox
406094
ab € 38,83*
Ähnlich
WhiteBox
406097
ab € 38,01*
Ähnlich
WhiteBox
406100
ab € 35,02*
Ähnlich
WhiteBox
406106
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.