Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

407642 RICOH Type SPC220E SP Cartridg black 2000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 406765 Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh 406765 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-120054440123
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407642
EAN/GTIN:
     4961311893827
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
406140 406006 406094 406052 406765 407642 TYPESPC220E TYPE SPC220E TYPSPC220E TYP SPC220E SPC220E SP C220E SPC 220E AFICIO SPC220N SP C220N SPC 220N SPC220S SP C220S SPC 220S SPC221N SP C221N SPC 221N SPC221SF SP C221SF SPC 221SF SPC222DN SP C222DN SPC 222DN SPC222SF SP C222SF SPC 222SF SPC240DN SP C240DN SPC 240DN SPC240SF SP C240SF SPC 240SF K241/K K241K K241 RIC23053

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP C 220 A; Aficio SP C 220 n; Aficio SP C 220 s; Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 221 n; Aficio SP C 221 sf; Aficio SP C 222 dn; Aficio SP C 222 sf; Aficio SP C 240 dn; Aficio SP C 240 sf
NRG:
SP C 220 S; SP C 220 Series; SP C 221 N; SP C 221 SF; SP C 222 DN; SP C 222 SF; SP C 240 DN
Infotec:
Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 222 DN; Aficio SP C 222 SF
Lanier:
SP C 222 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, ricoh toner schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz, RICOH
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 56,28*
€ 74,41*
€ 3,50*
ab € 57,32*
€ 74,95*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 57,37*
€ 75,06*
1 Tag
41
€ 7,50*
ab € 57,65*
€ 75,42*
€ 4,50*
ab € 59,14*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,38*
Ähnlich
Ricoh
406141
ab € 62,77*
Ähnlich
Ricoh
406143
ab € 62,78*
Ähnlich
Ricoh
406054
ab € 62,77*
Ähnlich
Ampertec
406094
ab € 42,78*
Ähnlich
Ampertec
406097
ab € 47,25*
Ähnlich
Ampertec
406100
ab € 45,48*
Ähnlich
Ampertec
406106
ab € 47,66*
Ähnlich
WhiteBox
406094
ab € 38,83*
Ähnlich
WhiteBox
406097
ab € 38,01*
Ähnlich
WhiteBox
406100
ab € 35,02*
Ähnlich
WhiteBox
406106
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.