Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-B2080DW - Laser - 1200 x 1200 DPI - A4 - 34 Seiten pro Minute - Doppeltdruck - Grau (HLB2080DWAP2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-B2080DW - Laser - 1200 x 1200 DPI - A4 - 34 Seiten pro Minute - Doppeltdruck - Grau (HLB2080DWAP2)
Artikel-Nr.:
     2753I-3228514
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLB2080DWAP2
EAN/GTIN:
     4977766782586
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
brother s/w- laserdrucker

Hauptmerkmale

Druckgeschwindigkeit  
Farbe  Nein
Drucktechnologie  Laser
Doppelseitiger Druck  Ja
Maximale Auflösung  1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)  34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus  Auto
Druckauflösung schwarz  1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)  16 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)  8,5 s
  
Merkmale  
Maximale monatliche Auslastung  15000 Seiten pro Monat
Druckfarben  Schwarz
Zahl der Druckpatronen  1
Seitenbeschreibungssprachen  PCL 6
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamtzahl der Papierzuführungen  1
Gesamte Papierkapazität  250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität  150 Blätter
Art der Papierzuführung  Papierfach
Mehrzweckfach  Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach  1 Blätter
Manuelle Zuführung  Ja
  
Papierhandhabung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Medientypen für das Papierfach  Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung  Executive
Benutzerdefinierte Medienbreite  76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge  127 - 355,6 mm
Mediengewichte für das Papierfach  60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr  60 - 230 g/m²
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Direct Printing  Ja
USB Anschluss  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Verkabelungstechnologie  10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)  NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services
Mobile Drucktechnologien  Apple AirPrint,Brother iPrint und Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
  
Leistungen  
RAM-Speicher  64 MB
Schalldruckpegel (Druck)  49 dB
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  600 MHz
Schalldruckpegel (leiser Modus)  44 dB
Schallleistungspegel (Standby)  30 dB
  
Design  
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
Produktfarbe  Grau
Eingebautes Display  Ja
Farbdisplay  Nein
Touchscreen  Nein
Textzeilen  2 Zeilen
  
Leistung  
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken  510 W
Energieverbrauch (bereit)  48 W
Stromverbrauch (Standby)  6 W
Stromverbrauch (aus)  0,03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)  1227 kWh/Woche
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  356 mm
Tiefe  360 mm
Höhe  183 mm
Gewicht  7,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  444 mm
Verpackungstiefe  449 mm
Verpackungshöhe  366 mm
Paketgewicht  9,2 kg
  
Lieferumfang  
Patrone(n) enthalten  Ja
Netzkabel enthalten  Ja
karte  Ja
Sicherheitsleitfaden  Ja
Treiber enthalten  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Software-CD  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Farbe:
Nein
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
16 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8,5 s
Maximale monatliche Auslastung:
15000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
1 Blätter
Manuelle Zuführung:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Executive
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355,6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 230 g/m²
Direct Printing:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
RAM-Speicher:
64 MB
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
600 MHz
Schalldruckpegel (leiser Modus):
44 dB
Schallleistungspegel (Standby):
30 dB
Marktpositionierung:
Zuhause und Büro
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Nein
Touchscreen:
Nein
Textzeilen:
2 Zeilen
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
510 W
Energieverbrauch (bereit):
48 W
Stromverbrauch (Standby):
6 W
Stromverbrauch (aus):
0,03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1227 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7,Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
356 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
183 mm
Verpackungsbreite:
444 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
366 mm
Paketgewicht:
9,2 kg
Patrone(n) enthalten:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
karte:
Ja
Sicherheitsleitfaden:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: brother laserdrucker, laserdrucker, 2080, brother, 1200, hlb2080dw, hlb2080dwap2, b2080dw, laser, hlb2080dwyj1, printer, seiten, minute, doppeltdruck, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.