Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PS/2 5m PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Beige (EK323.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-320231
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK323.5
EAN/GTIN:
     4049759052867
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  6-p Mini-DIN
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Beige
Magnetisch abgeschirmt  Ja
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
6-p Mini-DIN
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Beige
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: ek3235, efbelektronik, ek323.5, elektronik, ek323, beige, ps/2, 5592, stbu, maus/tastaturverl., stecker, buchse, stück, ps/2verlängerungskabel, 6pol., st/bu, maus/tastatur, verlängerungskabel, st.bu., belegung, 1:1., geschirmt., farbe, beige., vergossen., ps/2kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,34*
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,37*
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,67*
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.