Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-316512 Herst.-Nr.: MK531BZ EAN/GTIN: 4977766625104 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother MK531 - Druckerband - Schwarz auf Blau - Rolle (1,2 cm x 8 m) - 1 Stck. - für P-Touch 65, BB4 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | MK531 | Modell | MK531 | EAN/UPC | 5014047580109 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother MK531 - Druckerband - 1 Stck. | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerband | Drucktechnologie | Direkt thermisch | Mediengröße | Rolle (1,2 cm x 8 m) | Medienfarbe | Schwarz auf Blau | Enthaltene Menge | 1 Stck. | Entwickelt für | P-Touch 65, BB4 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerband | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | | Media | | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 8 m) | Medienfarbe | Schwarz auf Blau | Enthaltene Menge | 1 Stck. | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Brother P-Touch 65, BB4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckerband | Drucktechnologie: | Direkt thermisch | Mediengrößen: | Rolle (1,2 cm x 8 m) | Medienfarbe: | Schwarz auf Blau | Enthaltene Menge: | 1 Stck. | Entwickelt für: | Brother P-Touch 65, BB4 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, endlosetiketten brother, endlosetiketten, brother, blau, schwarz, mk531, mk531bz, ptouch, touch, rolle, pt55, pt65, pt90, druckerband, ptbb4, stck, stck., pt70, pt80, ptm95, schriftband, 12mm, nicht, k531, laminiert, 4977766052931, k531bz, kassette(n |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,86* | € 8,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,86* | € 8,59* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 5,86* | € 8,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,97* | € 8,75* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,33* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|