Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-130M - Magenta - Kapazität: 1.500 Seiten (TN130M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315772
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN130M
EAN/GTIN:
     4977766648110
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Brother TN130M - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 1500 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TN130M
Modell  TN130M
EAN/UPC  4977766649018

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TN 130M - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9040 CN; DCP -9042 CDN; DCP -9042 CN; DCP -9045 CDN; DCP -9045 CN; HL -4040 CDNLT; HL -4040 CN; HL -4050 CDN; HL -4050 CDNLT; HL -4070 CDW; MFC -9440 CDW; MFC -9440 CN; MFC -9445 CDN; MFC -9450 CDN; MFC -9450 CLT; MFC -9450 CN; MFC -9450 Series; MFC -9840 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, brother, tn130m, magenta, toner, 130m, 1500, seiten, 1.500, tn130, 4040, kapazitt, original, 4050, kleine, kapazität, 1erpack, kapazität:, stück, 158838, tonerpatrone, 9840, 4977766649018, 9042, 9045, 4070, 9450
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 59,17*
€ 61,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,48*
€ 61,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 58,90*
€ 61,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,91*
€ 63,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,63*
€ 71,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN135B-HY-FRC
ab € 18,55*
Zubehör
Freecolor
TN135Y-HY-FRC
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.