Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311622 Herst.-Nr.: C9462A EAN/GTIN: 0882780987166 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 91 - Druckkopf - 1 x hell Magenta, hell Cyan | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | C9462A | Modell | Hewlett-Packard HP 91 | EAN/UPC | 0882780987166 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 91 - Druckkopf | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Hell Magenta, hell Cyan | Patronenmerkmale | HP Vivera | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 2.8 cm | Transporttiefe | 14.2 cm | Transporthöhe | 13.2 cm | Transportgewicht | 104.3 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Hell Magenta, hell Cyan | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenmerkmale | HP Vivera | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Transportbreite: | 2.8 cm | Transporttiefe: | 14.2 cm | Transporthöhe: | 13.2 cm | Transportgewicht: | 104.3 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckkopf | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Hell Magenta, hell Cyan | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | HP Vivera |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerkopf, druckkopf, 6100, hell, cyan, c9462a, 9462, hellmagentafarben, designjet, z6100, z6100ps, magenta, light, printhead, original, inc., standard, capacity, 1pack, hellcyan, pack, hell+cyan, mag., hell/cyan, no.91, hewlettpackard, fotocyan+fotomagenta |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,75* | € 224,27* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 199,81* | € 228,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 200,37* | € 229,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 205,10* | € 234,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 229,37* | € 257,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|