Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3066393
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPHDMI4K5
EAN/GTIN:
     5712505903346
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  VivoLink Pro - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 5 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  VivoLink
Hersteller Art. Nr.  PRODPHDMI4K5
Modell  Pro
EAN/UPC  5712505903346

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VivoLink Pro Adapterkabel - DisplayPort / HDMI - 5 m
Kabel  Adapterkabel - DisplayPort / HDMI
Länge  5 m
Anschluss  DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  4K-Format Unterstützung, Verriegelungsanschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen  DisplayPort / HDMI
Länge  5 m
Besonderheiten  4K-Format Unterstützung, Verriegelungsanschluss
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kabeltyp:
Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Länge:
5 m
Besonderheiten:
4K-Format Unterstützung, Verriegelungsanschluss
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, vivolink, displayport, hdmi, prodphdmi4k5, männlich, mnnlich, adapterkabel, 5.0m, schwarz, videokabeladapter, videokabel, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 10,00*
ab € 31,89*
€ 43,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,39*
€ 64,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.