Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzwerkkabel - RJ-45 (W) bis RJ-45 (W) - 60 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3at - halogenfrei, Innen - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3034759
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3060S
EAN/GTIN:
     4052792039856
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzwerkkabel - RJ-45 (W) bis RJ-45 (W) - 60 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3at - halogenfrei, Innen - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CQ3060S
Modell  
EAN/UPC  4052792039856

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzwerkkabel - 60 m - orange
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6a - IEEE 802.3at
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Innen, Spulenpaket, PoE+ Ready, PoE-fähig, blanker Kupfer, Frontplatte 86 x 86 mm, Cat.6A Keystone-Anschluss
Länge  60 m
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6a - IEEE 802.3at
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/1
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Innen, Spulenpaket, PoE+ Ready, PoE-fähig, blanker Kupfer, Frontplatte 86 x 86 mm, Cat.6A Keystone-Anschluss
Länge  60 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, ISO/IEC 11801:2002, IEC 60603-7-51, EN 50173, TIA/EIA-568-C CAT.6A
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6a - IEEE 802.3at
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26/1
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
60 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - weiblich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerk kabeltrommel, logilink, rj45, orange, netzwerkkabel, sftp, cq3060s, 3060, pimf, ieee, 802.3at, 8023at, halogenfrei, innen, kabeltrommel, anschlussbuchsen, cat.6a, s/ftp, kat., farbe:, 26/1, stück, trommel, 4014619702244, cat6a, farbe, stck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 86,63*
€ 6,78*
ab € 68,50*
€ 88,20*
€ 5,50*
ab € 72,93*
€ 94,53*
€ 4,50*
ab € 80,68*
€ 101,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,02*
€ 106,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.