Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®
CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®
CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®
CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®
CAT.6A 500 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A RJ45 Anschlussbuchsen, 60 m, orange, LogiLink®
Artikel-Nr.:
     767-LG-2841
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3060S
EAN/GTIN:
     4014619702244
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Hochwertiges Ethernet Netzwerkkabel auf robuster Kabeltrommel, ideal geeignet für den mobilen Einsatz auf Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken, usw.. Die Kabeltrommel kann direkt am Einsatzort verwendet werden, da sie mit RJ45 Anschlussbuchsen ausgestattet ist. Das geschirmte Kabel eignet sich bestens für alle Datenübertragungen inklusive 10 Gigabit Ethernet.

- S/FTP PiMF, 4x 2x AWG26/1 blanker Kupferdraht
- LSZH Kabelmantel
- Mit Cat.6A Keystone Buchse und integrierter RJ45 Anschlussbuchse
- ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC EN 50173, EIA/TIA 568-C Cat.6A, IEC 60603-7-51
- Unterstützt PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Für den mobilen Einsatz im Innenbereich, -10 - +60°C
- 6 mm Kabeldurchmesser
- Farbe: Orange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,31*
€ 86,22*
Lager 767
23
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 86,23*
€ 5,50*
ab € 73,09*
€ 93,94*
€ 3,50*
ab € 78,16*
€ 97,78*
€ 4,50*
ab € 80,81*
€ 100,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.