Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK ShapeCable - USB-Verlängerungskabel - 5-polig Micro-USB Typ B (W) bis USB (M) - 50cm - Schwarz (83922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3010547
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83922
EAN/GTIN:
     4043619839223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK ShapeCable - USB-Verlängerungskabel - 5-polig Micro-USB Typ B (W) bis USB (M) - 50 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83922
Modell  ShapeCable
EAN/UPC  4043619839223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK ShapeCable - USB-Verlängerungskabel - 50 cm
Typ  USB-Verlängerungskabel
Besonderheiten  Flexibel
Länge  50 cm
Anschluss  5-polig Micro-USB Typ B - weiblich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Besonderheiten  Flexibel
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  5-polig Micro-USB Typ B - weiblich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Besonderheiten:
Flexibel
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
5-polig Micro-USB Typ B - weiblich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, delock, 83922, shapecable, kabel, stecker, buchse, usbverlängerungskabel, microusb, schwarz, microb, usbverlngerungskabel, verlängerungskabel, micro, typa, 4014619076710, 050m, st/bu, 0.50m, shape, [83922], stbu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,68*
€ 4,09*
4 Tage
7
€ 9,90*
ab € 2,69*
€ 4,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 10,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,86*
€ 21,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.