Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33283950
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83922
EAN/GTIN:
     4043619839223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten mit einem Micro USB Anschluss an die USB A Buchse eines PCs oder Notebooks. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form bei. Dies kann dazu genutzt werden, um das USB Gerät in eine optimale Position zu bringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.