Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Phaser 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-300723
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01077
EAN/GTIN:
     0095205723700
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Phaser 7400
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01077
Modell  
EAN/UPC  5704327653943

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 18000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Phaser 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  21.6 cm
Transporttiefe  46.4 cm
Transporthöhe  14.6 cm
Transportgewicht  1 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 18000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Transportbreite:
21.6 cm
Transporttiefe:
46.4 cm
Transporthöhe:
14.6 cm
Transportgewicht:
1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 18000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7400; Phaser 7400 DLM; Phaser 7400 DN; Phaser 7400 DNM; Phaser 7400 DT; Phaser 7400 DTM; Phaser 7400 DX; Phaser 7400 DXF; Phaser 7400 DXM; Phaser 7400 N; Phaser 7400 NM; Phaser 7400 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, 7400, xerox, phaser, cyan, 106r01077, 01077, kapazität, kapazitt, hoher, original, tonerpatrone, toner, 18000, hochleistungstoner, 15000seiten, 7400v_dt, hohe, 18.000, seiten, 1erpack, high, capacity, 18000seiten, fuer, 15000, 7400vdt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 493,85*
€ 565,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 580,98*
€ 651,86*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 562,47*
€ 652,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,86*
€ 775,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,05*
€ 749,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,65*
€ 718,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,98*
€ 691,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
106R01078
ab € 316,26*
Zubehör
Tektronix
106R01079
ab € 315,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.