Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Cyan Toner Cartridge, Phaser 7400 Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix Cyan Toner Cartridge, Phaser 7400 Tonerkartusche
Tektronix Cyan Toner Cartridge, Phaser 7400 Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-364811
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     106R01077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Farbtoner-Seitenleistung
18000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
997 g
Abmessungen (BxTxH)
215 x 463 x 146 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,22*
€ 739,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
106R01078
ab € 314,85*
Zubehör
Tektronix
106R01079
ab € 314,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.