Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z5000 - Maus - 3 Tasten - drahtlos - Bluetooth - dark ash silver metallic matte finish with luxe copper (W2Q00AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2940829
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2Q00AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889899323359
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  HP Z5000 - Maus - 3 Tasten - drahtlos - Bluetooth - dark ash silver metallic matte finish with luxe copper
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  W2Q00AA#ABB
Modell  HP Z5000
EAN/UPC  0889899323359

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Z5000 - Maus - Bluetooth - dark ash silver metallic matte finish with luxe copper
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Drahtlos - Bluetooth
Farbe  Dark ash silver metallic matte finish with luxe copper
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.46 cm x 10.17 cm x 2.5 cm
Gewicht  40 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Anzahl Tasten  3
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, Status-LED
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  6.46 cm
Tiefe  10.17 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  40 g
Farbe  Dark ash silver metallic matte finish with luxe copper
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  Bluetooth
Anzahl Tasten  3
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, Status-LED
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
6.46 cm
Tiefe:
10.17 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Dark ash silver metallic matte finish with luxe copper
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
Bluetooth
Anzahl Tasten:
3
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, funkmaus optisch 3 tasten, bluetooth maus, hp bluetooth maus, z5000, 5000, pavilion, bluetooth, maus, tasten, rechts, linkshändig, kabellos, dunkle, asche, silberfarben, metallisch, matte, ausführung, luxuskupfer, 460;, tp01;, laptop, w2q00aaabb, linkshndig, ausfhrung, tp01, luxus, kupfer, w2q00aa#abb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
808
€ 10,00*
ab € 18,90*
€ 26,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,54*
€ 35,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,90*
€ 57,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.