Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN Low Profile (46W0833)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2902251
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0833
EAN/GTIN:
     0889488075591
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für NeXtScale nx360 M5; System x35XX M5; x3650 M5; x3850 X6; x3950 X6; ThinkServer sd350
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  46W0833
Modell  TruDDR4
EAN/UPC  0889488075591

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  32 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0833
Entwickelt für  Flex System x240 M5 9532; NeXtScale nx360 M5 5465; System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463, 8869; x3650 M5 5462, 8871; x3850 X6 6241; x3950 X6 6241; ThinkServer sd350 5493

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0833
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN Low Profile
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Flex System x240 M5 9532
Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465
Lenovo System x3500 M5 5464
Lenovo System x3550 M5 5463, 8869
Lenovo System x3650 M5 5462, 8871
Lenovo System x3850 X6 6241
Lenovo System x3950 X6 6241
Lenovo ThinkServer sd350 5493

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 46W0833
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN Low Profile
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten:
CL17
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, lenovo, truddr4, 46w0833, 2400, 0833, 32gb, memory, 2rx4, pc419200, cl17, 19200, ddr4, modul, dimm, 288pin, profile, registriert, nextscale, nx360, system, x35xx, x3650, x3850, x3950, thinkserver, sd350
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 96,81*
€ 101,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,56*
€ 131,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.