Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 46W0833 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46W0833 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
Lenovo 46W0833 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-46W0833
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0833
EAN/GTIN:
     889488075591
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die intelligente Investition für eine höhere Systemleistung. Dieser RDIMM-Speicher mit 32 GB DDR4 und 2400 MHz verbessert die Systemleistung und ermöglicht es, gleichzeitig und problemlos eine höhere Anzahl an Programmen und Aufgaben auszuführen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 32 gb lenovo, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.