Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2900701
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3200C16W
EAN/GTIN:
     0843591088381
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß
Gruppe  RAM
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CMK16GX4M2B3200C16W
Modell  Vengeance LPX
EAN/UPC  0843591088381

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-36)
Leistungsmerkmale  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-36)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V
RAM-Leistung  SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18-36
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten:
CL16 (16-18-18-36)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, 3200, corsair, vengeance, ddr4, cl16, cmk16gx4m2b3200c16w, dimm, 288pin, ungepuffert, weiß, pc425600, 1.35, nonecc, 25600, 16gb, 2x8gb, white, retail, sind, arbeitsspeicher, module, 0974569294739, ddr43200, speichermodule, übertaktung, konzipiert.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,78*
ab € 38,80*
€ 44,26*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,95*
€ 44,72*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 35,81*
€ 48,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 38,35*
€ 51,91*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 53,74*
€ 70,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,01*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 444,66*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 249,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,66*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,21*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 292,82*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,11*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 287,99*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,25*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 413,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 541,39*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,04*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 402,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.