Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S2000 - Thermodruck - POS-Drucker - 220 mm/sek - 1,5 x 3 mm - 10,2 cm - 82.5 - 80 - 60 - 58 mm (CTS2000USBBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-283565
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000USBBK
EAN/GTIN:
     5711045280450
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Hauptmerkmale

Drucktechnologie  
Drucktechnologie  Thermodruck
Typ  POS printer
Zeichengröße  1,5 x 3 mm
Druckgeschwindigkeit (metrisch)  220 mm/sek
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Puffergröße  4 KB
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders  2 Millionen Schnitte
integrierte Barcodes  CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, UPC-A, UPC-E
Schneider  Ja
  
Papierbehandlung  
Maximaler Rollendurchmesser  102
Unterstützte Papierbreite  82.5, 80, 60, 58
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  147 mm
Tiefe  207 mm
Höhe  147 mm
Gewicht  2 kg
  
Zertifikate  
Zertifizierung  UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
  
Energie  
AC Eingangsspannung  100-230 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 90%
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nicht
WLAN  Nicht
  
Software  
Kompatible Betriebssysteme  Windows XP, Vista, 7 und 8 ESC/POS JavaPOS OPOS CUPS

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
POS printer
Zeichengröße:
1,5 x 3 mm
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
220 mm/sek
Produktfarbe:
Schwarz
Puffergröße:
4 KB
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders:
2 Millionen Schnitte
Schneider:
Ja
Maximaler Rollendurchmesser:
102
Unterstützte Papierbreite:
82.5, 80, 60, 58
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
147 mm
Tiefe:
207 mm
Höhe:
147 mm
Zertifizierung:
UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
AC Eingangsspannung:
100-230 V
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 90%
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nicht
WLAN:
Nicht
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP, Vista, 7 und 8
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, belegdrucker citizen, bon drucker, thermo bondrucker, 2000, citizen, cts2000usbbk, cts2000, 203dpi, punkte/mm, schwarz, punktemm, punkte, black, s2000, thermal, printer, bondrucker, thermodirekt, zweifarbig, variable, papierbreite, druckbreite, max.):, 80mm, 220mm/sek., esc/pos, inkl.:, netzteil, separat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,65*
€ 252,70*
€ 9,90*
ab € 227,00*
€ 264,30*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 228,85*
€ 264,48*
€ 1,00*
ab € 239,04*
€ 277,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 249,89*
€ 287,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 113,93*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
ACS-631
ab € 31,93*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.