Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-2121-200.07
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000USBBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S2000- Bondrucker mit Frontausgabe und Abschneider, 82.5mm, USB, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 220 mm/sec. ist er fast 50% schneller als der Citizen CBM-1000 II und stellt seine Mitbewerber deutlich in den Schatten. Auch beim Schnittstellenkonzept geht der CT-S2000 innovative Wege. Jeder Drucker ist standardmäßig mit USB ausgestattet und hat zusätzlich entweder eine serielle oder eine parallele Schnittstelle, was ihn zu einer zukunftssicheren Investition macht. Durch die Frontdruckausgabe kann der CT-S2000 auch in Kassenbereichen eingesetzt werden, wo so wenig Platz vorhanden ist, dass eine Installation nur unter der Verkaufstheke möglich ist.



Besonderheiten:
- Innovativ
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Zukunftssichere Investition


Anwendungsbereiche:
- Kassenbereich
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 150.5 x 207 x 147mm
- Gewicht: 2kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Puffer: 4 KB
- Schnittstelle: USB, RS232, LPT

Mechanik
- Druckmethode: Thermodruck
- Zeichen: 8 dots/mm
- Zeichengröße: Font A: 1.5 x 3.0 mm, Font B: 1.13 x 3.0 mm, Font C: 1.0 x 2.0 mm

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 82.5, 80, 60 und 58 mm
- Rollendurchmesser: 102mm

Lebensdauer
- Main Unit: 0.36 Millionen Stunden
- Druckkopf: 150 KM
- Cutter: 2 Millionen Cuts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,37*
€ 247,93*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 228,19*
€ 259,47*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 227,46*
€ 259,64*
€ 1,00*
ab € 239,96*
€ 271,63*
€ 3,50*
ab € 250,10*
€ 282,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 114,09*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,12*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
ACS-631
ab € 31,98*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,76*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,83*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,15*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.