Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-283192 Herst.-Nr.: 2000405 EAN/GTIN: 5711045267574 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Citizen - Druckserver - 10/100 Ethernet - für Citizen CL-S700DT; CLP 521, 621 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Citizen | Hersteller Art. Nr. | 2000405 | EAN | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Citizen - Druckserver | Gerätetyp | Druckserver | Formfaktor | Plug-in-Modul | Ports | 10/100 Ethernet | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Entwickelt für | Citizen CL-S700DT; CLP 521, 621 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Druckserver | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Ports | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX | Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Citizen CL-S700DT Citizen CLP 521, 621 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Druckserver | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Ports: | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate: | 100 Mbps | Schnittstellen: | 1 x 100Base-TX | Kompatible Steckplätze: | 1 x Erweiterungssteckplatz | Entwickelt für: | Citizen CL-S700DT , Citizen CLP 521, 621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Print Server, Printserver, citizen druckserver, etikettendrucker schnittstelle, 2000405, citizen, premium, retail, ethernet, cls700, schnittstelle, ethernetschnittstelle, s700, interface, clp/cls, series, individually, boxed, with, manual., ideal, sale, separately, passend, für:, cls521, cls621, cls521ii, cls621ii, cls700ii |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 219,84* | € 254,66* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 220,44* | € 254,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 232,71* | € 267,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 270,25* | € 304,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 297,50* | € 351,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|