Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2823548 Herst.-Nr.: CT16G4SFD824A EAN/GTIN: 0649528773401 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Crucial - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Crucial | Hersteller Art. Nr. | CT16G4SFD824A | Modell | | EAN/UPC | 0649528773401 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Crucial - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 | Leistungsmerkmale | Dual Rank , ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 16 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Besonderheiten | Dual Rank , ungepuffert | Modulkonfiguration | 2048 x 64 | Chip-Organisation | X8 | Spannung | 1.2 V | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Grün | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 16 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN | Geschwindigkeit: | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten: | CL17 | Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | Besonderheiten: | Dual Rank , ungepuffert | Modulkonfiguration: | 2048 x 64 | Chip-Organisation: | X8 | Spannung: | 1.2 V | Farbkategorie: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 16gb, ddr ram, ct16g4sfd824a, 2400, micron, crucial, ddr4, 16gb, sodimm, cl17, 260pin, dimm, ddr42400, ungepuffert, pc419200, 19200, 2400mhz, modul, nichtecc, nonecc, 4058154112434, nicht, ddr4ram, pc2400, memory, soddr4, 1x16gb, arbeitsspeicher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,52* | € 32,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,23* | € 36,30* | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 28,00* | € 37,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,42* | € 37,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,06* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|