Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Orbit 7120, 1D, Kit (USB), schwarz Präsentationsscanner, Retail, 1D, Laser, omnidirektional, 1120 Scans/Sek., inkl.: Kabel (USB), Farbe: schwarz (MK7120-31A38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-282264
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-31A38
EAN/GTIN:
     5052178789466
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Metrologic MS 7120 Orbit - Barcode-Scanner - Handgerät - 1120 Linie/Sek. - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Metrologic Instruments
Hersteller Art. Nr.  MK7120-31A38
EAN  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Metrologic MS 7120 Orbit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 10.5 cm x 15 cm
Gewicht  400 g
Min. Strichcodesymbolbreite  5.2 mil
Scanfeldbreite  6 cm - 10.5 cm
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit  1120 Linie/Sek.
Anschlusstechnik  Verkabelt

Ausführliche Details





Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Breite  10.2 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  15 cm
Gewicht  400 g
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  5.2 mil
Scanfeldbreite  6 cm - 10.5 cm
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  1120 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  21.5 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  35%
Entschlüsselungsfähigkeit  RSS-Code, GS1 DataBar-14
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Reduced Space Symbology (RSS), konfigurierbarer Scanwinkel
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, cUL, ICES-003, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, FCC Part 15 B, Sunrise 2005
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Drop Specification  1,2 m zum Beton

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
5.2 mil
Scanfeldbreite:
6 cm - 10.5 cm
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
1120 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
21.5 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
35%
Entschlüsselungsfähigkeit:
RSS-Code, GS1 DataBar-14
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Reduced Space Symbology (RSS), konfigurierbarer Scanwinkel
Schnittstellen:
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Drop Specification:
1,2 m zum Beton
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, honeywell barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 7120, honeywell, mk712031a38, mk7120, 31a38, orbit, schwarz, ms7120, barcodescanner, barcode, scanner, 1120, laser, kabel, gerät, usbkit, kabelgebunden, desktop, präsentationsscanner, retail, omnidirektional, scans/sek., inkl.:, farbe:, mounting, plate
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,77*
€ 117,30*
1 Tag
32
€ 7,50*
ab € 94,69*
€ 118,66*
1 Tag
16
€ 13,00*
ab € 96,56*
€ 120,66*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 105,98*
€ 132,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,14*
€ 139,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
45-45619
ab € 15,87*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,50*
Zubehör
Honeywell
46-00870
ab € 27,26*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,20*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 23,94*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.