Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7120 Orbit 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell MS7120 Orbit 1D Schwarz
Honeywell MS7120 Orbit 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-600700440017
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-31A38
EAN/GTIN:
     5711045228681
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der omnidirektionale Scanner Orbit 7120 von Honeywell, der ewige Verkaufsschlager unter den omnidirektionalen Freihand-Laser-Scannern, ist eine innovative, elegante und preisgünstige Lösung für Anwendungen im Einzelhandel mit beschränktem Platzbedarf. Der Gewinner zahlreicher Design-Awards verfügt über eine außergewöhnliche Form zum Handscannen von großen, sperrigen Artikeln. Der Laser-Scanner bietet eine Scan-Linie mit omnidirektionalem Muster für effektive Präsentationsscans. Der Scanner verfügt über einen verstellbaren Kopf für das gezielte Scannen größerer Artikel.

Orbit 7120 Omnidirektionaler Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Omnidirektionales 20-Linien-Scanmuster: leistungsstarkes Scannen als zusätzlicher Vorteil bei Hand- und Präsentationsscanner-Anwendungen.

Justierbarer Scannerkopf: Der Scannerkopf kann für gezieltes Scannen bzw. bei größeren Objekten um 30° geneigt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
102 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
150 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 4842 Lux
Wellenlänge
650 nm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 90,67*
€ 112,62*
2 Tage
12
pro Stück
€ 13,00*
ab € 92,86*
€ 116,25*
2 Tage
14
pro Stück
€ 7,50*
ab € 95,48*
€ 118,65*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 92,74*
€ 118,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,87*
€ 128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
45-45619
ab € 15,88*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,55*
Zubehör
Honeywell
46-00870
ab € 27,48*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,13*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 24,00*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.