Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2816101 Herst.-Nr.: 83904 EAN/GTIN: 4043619839049 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - USB-Kabel - USB (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 50 cm (USB/USB 2.0) - durchsichtig | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83904 | Modell | | EAN/UPC | 4043619839049 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK USB-Kabel - 50 cm | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Ferritkern | Länge | 50 cm | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB/USB 2.0 | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28/24 | Kabeleigenschaften | Ferritkern | Länge | 50 cm | Farbe | Durchsichtig | Farbkategorie | Transparent | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB/USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28/24 | Kabeleigenschaften: | Ferritkern | Länge: | 50 cm | Farbe: | Durchsichtig | Farbkategorie: | Transparent | Anschlüsse: | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB/USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 83904, stecker, usbkabel, miniusb, durchsichtig, kabel, mini, minib, transparent, typa, 4014619606962, st/st, 0.50m, anschlusskabel, [83904], stst, 050m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,74* | € 2,68* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,93* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 11,31* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|