Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 Mini-B Stecker, transparent, 0,5m, Delock® [83904]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 Mini-B Stecker, transparent, 0,5m, Delock® [83904]
Anschlusskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 Mini-B Stecker, transparent, 0,5m, Delock® [83904]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83904
EAN/GTIN:
     4014619606962
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.

Spezifikation
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ-A Stecker >
USB 2.0 Typ Mini-B Stecker
- 1 x Ferritkern
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Farbe: transparent
- Länge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Schnittstelle
- Anschluss 1
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Anschluss 2
1 x USB 2.0 Typ Mini-B Stecker

Technische Eigenschaften
- Datentransferrate
USB 2.0 bis zu 480 Mb/s

Physikalische Eigenschaften
- Ferritkern
1 x
- Kabeldurchmesser
4 mm
- Konnektorveredelung
nickelbeschichtet
- Kontaktveredelung
goldbeschichtet
- Leiterquerschnitt
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Schirmung
doppelt
- Farbe
transparent
- Länge
50 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
88
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,74*
€ 2,68*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,93*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,73*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.