Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann IT PDU Basic - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) (800.2284)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.2284 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 800.2284 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2792362
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2284
EAN/GTIN:
     4057298003264
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann IT PDU Basic - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1-phasig - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsbuchsen: 12 (IEC 60320 C13) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Grau, Silber
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  800.2284
Modell  IT PDU Basic
EAN/UPC  4057298003264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann IT PDU Basic - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge  2 m
Rack-Größe  48.3 cm (19") - 1U
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  12 x Strom IEC 60320 C13

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Kabellänge  2 m
Farbe  Grau, Silber
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Nötige Frequenz  50 Hz
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  12 x Strom IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.  16 A
Schutzschaltung  Sicherung
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Kabellänge:
2 m
Farbe:
Grau, Silber
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsverdrahtung:
1-phasig
Nötige Frequenz:
50 Hz
Eingangsanschlüsse:
Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
12 x Strom IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.:
16 A
Schutzschaltung:
Sicherung
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, kaltgeräteverlängerung 0,4m, 60320, bachmann, 8002284, 2284, basic, grau, 800.2284, stromverteilungseinheit, rack, einbaufähig, wechselstrom, 1phasig, eingabe, eingang, ausgangsanschlüsse:, 48.3, silber, einbaufhig, ausgangsanschlsse, phasig, ausgangsanschlüsse, stecker, buchse, zuleitung, 8.002.284, iec320
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 49,67*
€ 63,80*
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,25*
€ 65,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,11*
€ 68,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,22*
€ 78,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.