Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
BACHMANN IT PDU ALU 19" 1HE 12 x C13 Buchse, Zuleitung C14 Stecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2174
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2284
EAN/GTIN:
     4057298003264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Kaltgerätesteckdosenleiste zum Einbau in einen 19" Schrank

- 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Verriegelung für die C13 Steckplätze :
Optional: PDU Verriegelungs Clips, für C13 Buchsen, rot, 12pcs. 19.07.2189 (940.103)

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Kaltgerätesteckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste an Kaltgerätebuchse
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2100W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
12
Anzahl Ausgänge/Winkel:
12 / 90°
Anordnung Ausgänge:
12 x Kaltgerätebuchsen IEC320 C13
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
IEC C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.983 kg
Bruttogewicht:
0,983
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, kaltgeräteverlängerung 0,4m, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Rackmount, Kaltgerätestecker, 230V Geräte, IEC 320 C13
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 49,79*
€ 63,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 64,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,17*
€ 65,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,01*
€ 68,17*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.