Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Speicher-Controller - SATA - ATA (62687)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2790943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62687
EAN/GTIN:
     4043619626878
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Speicher-Controller - SATA - ATA
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  62687
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Speicher-Controller - SATA - ATA
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Modul
Bustyp  ATA
Schnittstelle  SATA
Unterstützte Geräte  Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, BD-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 10.2 cm x 1.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Modul
Host-Bus  ATA
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA
Unterstützte Geräte  Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, BD-Laufwerk
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 3Gb/s - Slimline Serial ATA 13-polig
1 x ATA - IDC 44-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Screws
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.5 cm
Tiefe  10.2 cm
Höhe  1.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Modul
Host-Bus:
ATA
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Geräte:
Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, BD-Laufwerk
Zubehör im Lieferumfang:
Screws
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
10.2 cm
Höhe:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, delock adapter ide, adapter eide, delock, 62687, sata, stecker, konverter, slim, speichercontroller, speicher, controller, 4014619606191, 13pin, 44pin, [62687]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 9,90*
ab € 21,67*
€ 30,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,26*
€ 46,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.