Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone - für OKI MC160n; C110, 130n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-279045
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44250718
EAN/GTIN:
     5031713044864
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone - für OKI MC160n; C110, 130n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  44250718
Modell  
EAN/UPC  5031713044864

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  OKI MC160n; C110, 130n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI MC160n
OKI C110, 130n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
OKI MC160n , OKI C110, 130n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 110; C 130 N; MC 160 N
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, 44250718, magenta, mc160n;, c110, mc160n, toner, original, tonerpatrone, 130n, 5031713044543, c110/c130n, kapazität:, 1.500, seiten, stück, c110/c130, 1.500shts, c110c130n, kapazitt, 1500, stck, c110c130, 1500shts, c130n, kapazität, c130
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,52*
€ 111,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 84,81*
€ 111,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 86,52*
€ 113,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 90,68*
€ 117,71*
€ 5,50*
ab € 90,19*
€ 120,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44250717
ab € 78,49*
Zubehör
OKI
44250719
ab € 42,12*
Zubehör
OKI
44250721
ab € 98,29*
Zubehör
OKI
44250722
ab € 61,87*
Zubehör
OKI
44250723
ab € 54,26*
Zubehör
OKI
44250724
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.