Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Oki 44250718 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Oki 44250718 magenta
Toner Original Oki 44250718 magenta
Toner Original Oki 44250718 magenta
Artikel-Nr.:
     467-#OKI_44250718
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44250718
EAN/GTIN:
     5031713044864
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner magenta C110 1.500 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.54 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Farbname:
magenta
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
1500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
44250718

Kompatible Geräte:
OKI:
C 110; C 130 N; MC 160 N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 84,88*
€ 110,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 85,56*
€ 110,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 86,92*
€ 112,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 90,38*
€ 117,47*
€ 5,50*
ab € 90,55*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44250717
ab € 78,50*
Zubehör
OKI
44250719
ab € 41,90*
Zubehör
OKI
44250721
ab € 99,19*
Zubehör
OKI
44250722
ab € 62,53*
Zubehör
OKI
44250723
ab € 54,30*
Zubehör
OKI
44250724
ab € 85,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.