Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Gender Changer USB - USB (W) - USB (W) - 25cm (USB/USB2.0) - Flügelschrauben - Schwarz (85105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2780847
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85105
EAN/GTIN:
     4043619851058
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Gender Changer USB - USB (W) - USB (W) - 25 cm (USB/USB 2.0) - Flügelschrauben - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85105
Modell  
EAN/UPC  4043619851058

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Gender Changer USB - 25 cm
Typ  Gender Changer USB
Kabeleigenschaften  Flügelschrauben
Länge  25 cm
Anschlüsse  1 x 4 pin USB Type A - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 4 pin USB Type A - weiblich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Gender Changer USB
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Kabeleigenschaften  Flügelschrauben
Länge  25 cm
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x 4 pin USB Type A - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 4 pin USB Type A - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Gender Changer USB
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Kabeleigenschaften:
Flügelschrauben
Länge:
25 cm
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x 4 pin USB Type A - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 4 pin USB Type A - weiblich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 85105, delock, buchse, typa, schwarz, kabel, einbau, gender, changer, daumenschrauben, usba, 4014619396795, [85105], usbkabel, 0.25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
€ 9,90*
ab € 2,55*
€ 3,81*
1
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 7,90*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,25*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 11,55*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,13*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.