Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Buchse, USB-A Buchse 0.25 m Schwarz 85105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421660-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85105
EAN/GTIN:
     4043619851058
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB Anschlusskabel
Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Buchse,USB-A Buchse 0.25 m Schwarz 85105

Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Buchse zu USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 25 cm

USB 2.0 Typ-A Buchse zu USB 2.0 Typ-A Buchse mit Muttern zum Einbau
Schraubentyp: #4-40 UNC

Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.

Ausstattung:
Einbauöffnung ca. 15 x 8 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
Datentransferrate bis zu 480 Mbps
Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Buchse,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB-A Buchse
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, gender changer usb, 04043619851058, 4043619851058, Delock, 85105, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,22*
1
€ 6,78*
ab € 2,20*
€ 3,29*
6 Tage
29
1
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,76*
1
€ 6,70*
ab € 3,61*
€ 5,32*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.