Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 (T7B77AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2779473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T7B77AA
EAN/GTIN:
     4047762486556
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Memorysolution - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC - für HP 250 G5; EliteBook 820 G3; ProBook 440 G4, 640 G2, 650 G2; ZBook 15 G3, 15u G3, 17 G3
Gruppe  RAM
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  T7B77AA
Modell  HP
EAN/UPC  4047762486556

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Memorysolution - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP T7B77AA
Entwickelt für  HP 250 G5; EliteBook 820 G3, 840 G3, 850 G3; ProBook 430 G3, 440 G3, 440 G4, 450 G3, 455 G3, 470 G3, 640 G2, 650 G2; ZBook 15 G3 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP T7B77AA
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 250 G5
HP EliteBook 820 G3, 840 G3, 850 G3
HP ProBook 430 G3, 440 G3, 440 G4, 450 G3, 455 G3, 470 G3, 640 G2, 650 G2
HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP T7B77AA
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, s0 dimm 8gb, ddr ram, memorysolution, zbook, t7b77aa, 2133, ddr4, dimm, 260pin, pc417000, ungepuffert, nichtecc, elitebook, probook, 17000, nicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 6,50*
ab € 25,69*
€ 35,37*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 31,74*
€ 43,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,22*
€ 52,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.