Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 35XX; Photosmart 55XX B111, 6520, 65XX B211, 7510 C311, Plus B210, Wireless B110 (N9J73AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2778671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J73AE
EAN/GTIN:
     0889894508904
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Druckerpatrone
Druckerpatronen

Übersicht

Kurzinfo  HP 364 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 35XX; Photosmart 55XX B111, 6520, 65XX B211, 7510 C311, Plus B210, Wireless B110
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  N9J73AE
Modell  HP 364
EAN/UPC  0889894508904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 364 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  4er-Pack
Kompatibel mit  Deskjet 3520, 3522; Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, Plus B210b, Plus B210c, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Wireless B110a, Wireless B110b

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportgewicht  130 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 6 ml - bis zu 250 Seiten
1 x Tintenpatrone (Dye-Based Cyan) - 3 ml - bis zu 300 Seiten
1 x Tintenpatrone (Dye-Based Magenta) - 3 ml - bis zu 300 Seiten
1 x Tintenpatrone (Dye-Based Yellow) - 3 ml - bis zu 300 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Deskjet 3520, 3522
HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, Plus B210b, Plus B210c, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Wireless B110a, Wireless B110b

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportgewicht:
130 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Kapazität:
ISO/IEC 24711

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerkopf, druckkopf, farbige briefumschläge schwarz, 55xx, 65xx, 7510, b110, n9j73ae, schwarz, cyan, magenta, tintenpatrone, gelb, original, photosmart, 4erpack, deskjet, b111, b211, c311, wireless, 35xx, pack, 35xx;, multipack, combo, 4pack, cmyk, bkcmy
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
pro Stück
€ 4,15*
ab € 41,87*
€ 53,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,15*
€ 53,45*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 42,25*
€ 53,46*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,40*
€ 53,47*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,15*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.