Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce highly flexible - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - 1 m - flach - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736067
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362468
EAN/GTIN:
     4016138984323
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Renkforce highly flexible - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - 1 m - flach - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Conrad Electronic
Hersteller Art. Nr.  1362468
Modell  highly flexible
EAN/UPC  4016138984323

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Renkforce highly flexible - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 1 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Ungeschirmt
Besonderheiten  Flach, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge  1 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - weiblich
Bewertete Spannung  5 V
Bewertete Stromstärke  0.5 A
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  28
Bewertete Spannung  5 V
Bewertete Stromstärke  0.5 A
Besonderheiten  Flach, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
Technologie:
Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
28
Bewertete Spannung:
5 V
Bewertete Stromstärke:
0.5 A
Besonderheiten:
Flach, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - weiblich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, renkforce, schwarz, rf4087404, 4087404, usba, buchse, 1.00, hochflexibel, stecker, 1362468, usbkabel, highly, flexible, usbverlängerungskabel, flach, verlängerungskabel, usbverlngerungskabel, verlngerungskabel, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.