Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2550573 Herst.-Nr.: 306218 EAN/GTIN: 0766623306218 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Manhattan - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1 m - geformt - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Manhattan Computer Products | Hersteller Art. Nr. | 306218 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gruppe: | System- und Stromkabel | Hersteller: | Manhattan Computer Products | Hersteller Art. Nr.: | 306218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 306218, manhattan, stecker, schwarz, anschlusskabel, mbps, kabel, st/st, 1.00m, hispeed, hallospeed, ??usb, 2.0kabel, stst, 100m, 20kabel, speed, hallo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,16* | € 6,32* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,17* | € 6,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,57* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,06* | € 11,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 10,05* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|