Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 1 m geformt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 1 m geformt Schwarz
Manhattan USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 1 m geformt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992042384
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     306218
EAN/GTIN:
     0766623306218
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Manhattan USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 1 m geformt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan USB-A to USB-B Cable, 1m, Male to Male, 480 Mbps (USB 2.0), Equivalent to Startech USB2HAB1M, Hi-Speed USB, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 1 m Typ: USB-Kabel Technologie: Abgeschirmt Besonderheiten: Geformt, Zugentlastung Länge: 1 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz Verpackung: Polybeutel

Manhattan USB–Kabel USB M bis Typ B M 2.0 1 m geformt Schwarz

Produktbeschreibung:

AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss–Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: USB 2.0 · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt–Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker–Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 2725 USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Polybag

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,16*
€ 6,33*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 6,35*
Lager 7405
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,05*
€ 11,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,00*
€ 14,28*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,28*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.